Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Touchscreen-Controller, 10 bit I2C / SPI Resistiv 4-Draht, 5-Draht, 8-Draht SMD SOIC, 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771836
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AR1021-I/SO
EAN/GTIN:
     5059045507192
Suchbegriffe:
1771836
Halbleiter
Sensor ICs
Touchscreen Sensor ICs
Auflösung = 10 bit
Interface-Typ = I2C / SPI
Sensing-Technologie = Resistiv
Sensing-Wire-Typ = 4-Draht, 5-Draht, 8-Draht
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 12.8 x 7.5 x 2.35mm
Länge = 12.8mm
Breite = 7.5mm
Höhe = 2.35mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Auflösung:
10 bit
Interface-Typ:
I2C / SPI
Sensing-Technologie:
Resistiv
Sensing-Wire-Typ:
4-Draht, 5-Draht, 8-Draht
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
12.8 x 7.5 x 2.35mm
Länge:
12.8mm
Breite:
7.5mm
Höhe:
2.35mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.