Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit EEPROM-Speicher, 2-adrig Interface, PDIP THT 1048576 Wörter x 1 Bit, 1048576 x 8-Pin 1bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771924
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT17LV010A-10PU
EAN/GTIN:
     5059045534907
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = 2-adrig
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 1048576 Wörter x 1 Bit
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 3 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 1bit
Abmessungen = 0.4 x 0.28 x 0.19Zoll
Datenerhalt = 90Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
2-adrig
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
1048576 Wörter x 1 Bit
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
3 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
1bit
Abmessungen:
0.4 x 0.28 x 0.19Zoll
Datenerhalt:
90Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1771924, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT17LV010A10PU, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.