Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CAN-Transceiver, 8Mbit/s 1 Transceiver 70 mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771954
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2542FD-H/SN
EAN/GTIN:
     5059045535591
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 8Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max. = 70 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der MCP2542FD-CAN-Transceiver ist für Hochgeschwindigkeits-CAN-FD-Anwendungen bis zu 8 Mbit/s Kommunikationsgeschwindigkeit ausgelegt. Die maximale Ausbreitungsverzögerung wurde verbessert, um eine größere Buslänge zu unterstützen. Das Gerät erfüllt die Automobilanforderungen für CAN-FD-Bitraten über 2 Mbit/s, niedrigen Ruhestrom, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und elektrostatische Entladung (ESD).Unterstützt CAN 2.0 und CAN mit flexibler Datenrate CAN FD) Physical Layer Transceiver-AnforderungenOptimiert für CAN FD bei 2-, 5- und 8-Mbit/s-BetriebMaximale Ausbreitungsverzögerung: 120 nsSchleifenverzögerungssymmetrie: ±10 % (2 Mbit/s)Wecken bei CAN-Aktivität, 3,6 μs FilterzeitSehr niedriger Standby-Strom (4 μA, typisch)VIO-Versorgungsstift zur direkten Anbindung an CAN-Controller und Mikrocontroller mit 1,8 V bis 5 V E/ACAN-Bus-Pole sind getrennt, wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wirdEin nicht gespeister Knoten oder ein Brownout-Ereignis belastet den CAN-Bus nichtGerät ist stromlos, wenn VDD oder VIO unter seinen POR-Pegel fallenErkennung von
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
8Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max.:
70 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 1771954, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2542FDHSN, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.