Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1A, 1 Niedrige Abfallspannung DDPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771985
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1826S-1202E/EB
EAN/GTIN:
     5059045527633
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,2 V
Line-Regulation = ±0,2 %/V
Load-Regulation = ±1 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DDPAK
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 0.42 x 0.38 x 0.19Zoll
Eingangsspannung max. = 6 V
Breite = 9.65mm

Der MCP1826S ist ein Low-Dropout-Regler (LDO) mit 1 A, stabilem Keramik-Ausgangskondensator stabil und niedrige Ausgangsspannung. Er gehört zur Familie der LDOs: Dem MCP1825S mit 500 mA und dem MCP1827S mit 1,5 A. Der MCP1826S ist in thermisch optimierten DDPAK-3- und TO-220-3-Gehäusen sowie im platzsparenden SOT223-3-Gehäuse erhältlich.Bis zu 1 A AusgangslaststromGeringe Dropout-Spannung: 300 mV (typ.)Ausgangsspannung von 0,8 V bis 5,0 VStabil mit 1,0-μF-Keramik-AusgangskondensatorAusgang für einwandfreie LeistungNiedriger Versorgungsstrom: 120 μA (typ.)DDPAK-3, TO-220-3, SOT223-3 Pb-freie Gehäuse
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,2 V
Line-Regulation:
±0,2 %/V
Load-Regulation:
±1 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DDPAK
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
0.42 x 0.38 x 0.19Zoll
Eingangsspannung max.:
6 V
Breite:
9.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1771985, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1826S1202EEB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.