Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Programmierbare Logik ATF750CL 10 Makrozellen 22 I/O EEPROM ISP, 15ns PLCC 28-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772003
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF750CL-15JU
EAN/GTIN:
     5059045528418
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Familie = ATF750CL
Anzahl der Makro-Zellen = 10
Anzahl der User I/Os = 22
Speicher-Typ = EEPROM
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Signalverzögerungszeit = 15ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 11.58 x 11.58 x 4.06mm
Höhe = 4.06mm
Länge = 11.58mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 VpF

Dieses hochleistungsfähige CMOS-komplexe programmierbare Logikgerät (CPLD) verwendet Atmels bewährte, elektrisch löschbare Technologie. Er ist doppelt so leistungsfähig wie die meisten anderen 24-poligen PLDs. Verbesserte Produktbegriffe, Summenglieder, Flipflops und Ausgabelogik-Konfigurationen führen zu nutzbareren Gattern. Hochgeschwindigkeitslogik und einheitlich vorhersehbare Verzögerungen garantieren eine schnelle Systemleistung.Leistungsmerkmale:Betriebsbereich: 3,0 V bis 5,5 VFortschrittlicher, elektrisch löschbarer, programmierbarer Niederspannungs-LogikschaltkreisBenutzergesteuerte Abschaltstrom-Pin-Optionim gesteuerten Standby-Leistungsmodus (10 μA typisch)Gut geeignet für batteriebetriebene Systeme
Weitere Informationen:
Familie:
ATF750CL
Anzahl der Makro-Zellen:
10
Anzahl der User I/Os:
22
Speicher-Typ:
EEPROM
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Signalverzögerungszeit:
15ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
11.58 x 11.58 x 4.06mm
Höhe:
4.06mm
Länge:
11.58mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 VpF
Weitere Suchbegriffe: 1772003, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Microchip, ATF750CL15JU, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.