Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Ethernet-Transceiver 100Mbit/s 3,3 V, QFN 24-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772822
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8720A-CP-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
Interface = Transceiver-IC
Datenumfang = 100Mbit/s
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 4.1 x 4.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Interface:
Transceiver-IC
Datenumfang:
100Mbit/s
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
4.1 x 4.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 1772822, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, LAN8720ACPTR, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.858,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,1716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.045,05*
€ 7.193,6095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.002,85*
€ 7.143,3915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.895,70*
€ 7.015,883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.858,00*
€ 6.971,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.