Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Akkuladesteuerung IC SMD / 1A, MSOP 10-Pin, 6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773360
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73833T-AMI/UN
EAN/GTIN:
     5059045526599
Suchbegriffe:
1773360
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ = SMD
Interface = Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl = 10
Versorgungsspannnung typ. = 6 V
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 4,53 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsspannung min. = 4,16 V
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ:
SMD
Interface:
Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl:
10
Versorgungsspannnung typ.:
6 V
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung max.:
4,53 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsspannung min.:
4,16 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.