Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Ethernet-Transceiver 100Mbit/s 3,3 V, QFN 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773552
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8720A-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
IC Interface
Interface-IC
Interface = Transceiver-IC
Datenumfang = 100Mbit/s
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 4.1 x 4.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

LAN8720A/LAN8720Ai von Microchip sind leistungsstarke 10BASE-T/100BASE-TX-Transceiver mit kleinen Abmessungen und geringem Energieverbrauch, die speziell für heutige Unterhaltungselektronik-, Industrie- und Unternehmensanwendungen entwickelt wurden. LAN8720A/LAN8720Ai sind die branchenweit kleinsten Lösungen mit bis zu 40 % geringeren Stromverbrauch als vorhandene Microchip Transceiver.integrierter 1,2-V-LinearreglerUmfasst flexPWR®-TechnologieBranchenweit führende LeistungsaufnahmeBis zu 40 % Reduzierung von vorhandenen Microchip-LösungenFlexibler E/A-Spannungsbereich von 3,6 V bis 1,6 VExtrem niedriger Energieverbrauch im Standby-ModusKostengünstiger 25-MHz-Quarz für MII/RMIIIndustrieller und erweiterter kommerzieller Temperaturbereich verfügbarKompakte Gehäusevarianten:LAN8720A: 4x4mm 24-poliges QFN- und VQFN-Gehäuse (nur RMII)Anwendungsbereiche:Hochauflösender Fernseher (HDTVs)Set-Top-Boxen (STB)Digitale Videorekorder (DVR)Persönliche Videorekorder (PVRs)
Weitere Informationen:
Interface:
Transceiver-IC
Datenumfang:
100Mbit/s
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
4.1 x 4.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ic interface, 1773552, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, LAN8720ACP, Interface ICs, Ethernet Interface Ics, Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
490
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,51*
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,12*
2 Tage
15988
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 2,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Mindestbestellmenge: 490 Stück ( entspricht € 739,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
LAN8720AI-CP-TR
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.