Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Schieberegister 64-Bit Schieberegister CMOS Wandler seriell auf parallel SMD 80-Pin PQFN 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773788
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV507PG-G
EAN/GTIN:
     5059045533887
Suchbegriffe:
1773788
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = PQFN
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 64
Logikfamilie = CMOS
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Wandler seriell auf parallel
Anzahl der Elemente = 18
Pinanzahl = 80
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 20.2 x 14.2 x 2.9mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PQFN
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
64
Logikfamilie:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Wandler seriell auf parallel
Anzahl der Elemente:
18
Pinanzahl:
80
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
20.2 x 14.2 x 2.9mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.