| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1773976 Herst.-Nr.: KSZ8794CNXIC EAN/GTIN: 5059045514398 |
| |
|
| | |
| Netzwerkschnittstelle = RGMII,MII,RMII Datenumfang = 10/100Mbit/s Anzahl der Anschlüsse = 4 VLAN-Träger = Ja Gehäusegröße = QFN Pinanzahl = 64 Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V Abmessungen = 0.85 x 8 x 8mm Betriebstemperatur min. = –40 °C
Der KSZ8794CNX ist ein hochintegrierter, Layer-2-verwalteter Vier-Port-Switch mit zahlreichen Funktionen zur Reduzierung der Systemkosten. Es ist für kostensensitive Anwendungen konzipiert, die drei 10/100-Mbps-Kupfer-Ports und einen 10/100/1000-Mbps-Gigabit-Uplink-Port benötigen. Der KSZ8794CNX verfügt über eine kleine Gehäusekontur, einen geringen Stromverbrauch mit interner Vorspannung und einen On-Chip-AnschlussIntegrierter 10/100-Layer-2-Switch mit 4 Anschlüssen und Gigabit-UplinkSchalter der neuen Generation mit drei MACs, einem GMAC (für Uplink) und drei PHYs10/100Base-T/TX-Switch-System, das eine Switch-Engine, Frame-Buffer-Management, Adresssuche, Warteschlangen-Management, MIB-Zähler, MAC und PHY-Transceiver kombiniertRapid Spanning Tree Support (RSTP) für das TopologiemanagementLinkMD®-Kabeldiagnosefunktionen von Microchip zur Bestimmung von Kabelöffnung, -kurzschluss und -längeErweiterte SchaltleistungenVLAN-Unterstützung für bis zu 128 aktive VLAN-Gruppen (Vollbereich 4096 VLAN-IDs) Weitere Informationen: | | Netzwerkschnittstelle: | RGMII,MII,RMII | Datenumfang: | 10/100Mbit/s | Anzahl der Anschlüsse: | 4 | VLAN-Träger: | Ja | Gehäusegröße: | QFN | Pinanzahl: | 64 | Versorgungsspannnung typ.: | 3,3 V | Abmessungen: | 0.85 x 8 x 8mm | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |