Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektrischer Linearantrieb 24V dc 300mm Hub, 8.1mm/s, 6000N Last, IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektrischer Linearantrieb 24V dc 300mm Hub, 8.1mm/s, 6000N Last, IPX4
Artikel-Nr.:
     108EL-1774494
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1774494
EAN/GTIN:
     5059045044147
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 300mm
Last max. = 6000 N, 8000N
Eingangsspannung = 24V dc
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 8.1mm/s
IP Schutzart = IPX4

RS PRO Linearantrieb Unser RS PRO Linearantrieb ist leise und leistungsfähig mit einem Schub von 8000 N. Er eignet sich für Anwendungen, bei denen der Montageplatz begrenzt ist, wie z. B. als Fensteröffner oder verstellbarer Wagenantrieb. Eigenschaften und Vorteile • Eingangsspannung: 24 V dc • Gabelkopf-Metallsteckverbinder, Drehwinkel des rückseitigen Steckverbinders kann beliebig in Schritten zu 30 Grad gewählt werden • Schutzart IPX4: Produkt bietet mindestens 5 Minuten Schutz vor Spritzwasser aus jeder Richtung • Verlängerungsrohr aus Stahl • Geräuschpegel von ≦ 5 0 dB • Positionsschalter mit Vorwahl • Umgebungs-Betriebstemperatur: +5 °C ∼ +40 °C • Hellgrau • MD82 Wie funktionieren Linearantriebe? Ein Linearantrieb ist ein Gerät, das sich in einer linearen Bewegung (gerade Linie) zwischen zwei Punkten bewegt. Ein Linearantrieb (ELA) wandelt die von einem Elektromotor erzeugte Energie in ein Drehmoment um, das dann einen Mechanismus bewegt. Das Steuerungssystem eines Linearantriebs kann über verschiedene Methoden gesteuert werden. In diesem Fall erfolgt die Steuerung elektrisch. Bitte beachten: Diese Betätigungselemente sollten nur in Kombination mit der passenden Steuereinheit und dem Handgerät verwendet werden. Details finden Sie im Datenblatt für Electric Actuator Cross Referenz zu Controller und Handgerät
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
300mm
Last max.:
6000 N, 8000N
Eingangsspannung:
24V dc
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
8.1mm/s
IP Schutzart:
IPX4
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder hub 300, elektro zylinder, rs pro linearantrieb, 1774494, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, RS PRO, MD8224DA84957958100, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,23*
€ 477,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,17*
€ 432,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,15*
€ 411,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,74*
€ 381,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.