Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektrischer Linearantrieb 24V dc 300mm Hub, 11mm/s, 3000N Last, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektrischer Linearantrieb 24V dc 300mm Hub, 11mm/s, 3000N Last, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1774507
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1774507
EAN/GTIN:
     5059045044253
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 300mm
Last max. = 3000N
Eingangsspannung = 24V dc
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 11mm/s
IP Schutzart = IP54

RS Pro Elektrischer linearer Aktuator MD7, 24 V DC Unsere RS Pro Elektrolinear-Aktuatorserie umfasst eine Vielzahl leiser und leistungsstarker Geräte, die für eine Reihe von Anwendungen geeignet sind, die eine präzise Bewegung in einer linearen Bewegung erfordern. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen der Einbauraum begrenzt ist, wie z. B. einen Fensteröffner oder einen verstellbaren Autofahrer. Im Gegensatz zu herkömmlichen Elektromotoren, die sich in einer Kreisbewegung bewegen, arbeiten Linearantriebe in einer Geraden. Dadurch kann eine elektrische Linearbewegung gedrückt und gezogen werden und kann verschoben, geneigt, angehoben und heruntergelassen werden. Dies macht sie zu einem vielseitigen und zuverlässigen Gerät. Ability Die Linearstellgliedserie RS PRO bietet eine Vielzahl von Lastfähigkeiten, Hublängen und Geschwindigkeiten. Die RS PRO Linearantriebe verfügen außerdem über einen Endschalter, der verhindert, dass das Gerät brennt oder den Motor abwürgt, sobald die maximale Hublänge erreicht ist. Dadurch wird ein längeres Gerät bei minimalem Wartungsaufwand sichergestellt. Die MD7-Serie verfügt über eine Reihe von linearen Aktuatoren, die leise und dennoch leistungsstark sind und sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Unsere RS PRO-Serie bietet eine große Auswahl an langlebigen und zuverlässigen Produkten, die ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Jedes RS PRO-Produkt wurde strengen Tests unterzogen und auf die Einhaltung anspruchsvoller Industriestandards getestet, um qualitativ hochwertige Produkte zu gewährleisten, auf die Ingenieure weltweit vertrauen. Eigenschaften und Vorteile: • Eingangsspannung 24 V DC • Max. Last: 3000 N (Druck/Zug) • Höchstgeschwindigkeit: 8,2 mm/s (Volllast), 11,0 mm/s (Leerlaufstellung) • Hublänge: 400 mm • Ruhig und dennoch kraftvoll • Positionsschalter mit Vorwahl • Minimale Betriebskosten • Energiesparend • Schutzart IP54 Wie funktionieren Linearantriebe? Ein Linearantrieb ist ein Gerät, das sich in einer linearen Bewegung (gerade Linie) zwischen zwei Punkten bewegt. Ein Linearantrieb (ELA) wandelt die von einem Elektromotor erzeugte Energie in ein Drehmoment um, das dann einen Mechanismus bewegt. Das Steuerungssystem eines Linearantriebs kann über verschiedene Methoden gesteuert werden. In diesem Fall erfolgt die Steuerung elektrisch. Wo würden Sie einen Linearantrieb verwenden? Linearantriebe können für viele allgemeine industrielle oder spezifische Anwendungen eingesetzt werden. Sie sind in der Lage, mit hoher Belastbarkeit, hohen Betriebsgeschwindigkeiten und ästhetisch gestalteten Systemen zu arbeiten. Linearantriebe werden in Werkzeugmaschinen, Industriemaschinen, Büro- oder Haustechnik sowie Solar-Tracking-Systemen eingesetzt. Warum einen elektrischen Linearantrieb verwenden? Wenn Sie ein einfaches Gerät benötigen, das eine gleichmäßige, genaue und sichere Bewegung auf kleinerem Raum ermöglicht, dann ist ein elektrischer Linearantrieb ideal. Anders als ein hydraulischer Antrieb, der flüssige, Hochdruckventile und Pumpen benötigt, verwendet ein elektrischer Linearantrieb einen Gleichstrommotor, der die Gesamtbetriebskosten senkt und gleichzeitig einen ungiftigen und energieeffizienteren Antrieb bereitstellt. Mit einem Linearantrieb erreichen Sie auch eine bessere Steuerung des Gerätes bei minimalem Betriebsgeräusch. Sind Linearantriebe wasserdicht? Linearantriebe werden durch Gehäuse mit unterschiedlichen IP-Ebenen geschützt. Eine niedrigere IP-Ebene wie IP54 sorgt für Schutz vor Staub, während IP66 auch den Schutz vor Flüssigkeiten gewährleistet und somit ideal für den Einsatz im Freien ist. Bitte beachten: Diese Betätigungselemente sollten nur in Kombination mit der passenden Steuereinheit und dem Handgerät verwendet werden. Details finden Sie im Datenblatt für Electric Actuator Cross Referenz zu Controller und Handgerät
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
300mm
Last max.:
3000N
Eingangsspannung:
24V dc
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
11mm/s
IP Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder hub 300, elektro zylinder, elektrozylinder 3000n, 1774507, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, RS PRO, MD724F8488788C52, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,94*
€ 443,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,25*
€ 378,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.