Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektrischer Linearantrieb 24V dc 300mm Hub, 7.6mm/s, 2000N Last, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektrischer Linearantrieb 24V dc 300mm Hub, 7.6mm/s, 2000N Last, IP65
RS PRO Elektrischer Linearantrieb 24V dc 300mm Hub, 7.6mm/s, 2000N Last, IP65
RS PRO Elektrischer Linearantrieb 24V dc 300mm Hub, 7.6mm/s, 2000N Last, IP65
RS PRO Elektrischer Linearantrieb 24V dc 300mm Hub, 7.6mm/s, 2000N Last, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1774513
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1774513
EAN/GTIN:
     5059045044314
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 300mm
Last max. = 2000N
Eingangsspannung = 24V dc
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 7.6mm/s
IP Schutzart = IP65

Lineares Betätigungselement LD20 von RS Pro, 12 V dc 3 Unsere elektrischen Linearantriebe von RS Pro umfassen eine Vielzahl von leisen und dennoch leistungsstarken Geräten für eine Reihe von Anwendungen, die eine präzise Bewegung in einer linearen Bewegung erfordern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen der Einbauraum begrenzt ist, wie z. B. einen Fensteröffner oder einen verstellbaren Autofahrer. Im Gegensatz zu herkömmlichen Elektromotoren, die sich in einer kreisförmigen Bewegung bewegen, arbeiten Linearantriebe in einer geraden Linie. Dadurch ist eine elektrische lineare Bewegung in der Lage, zu drücken und zu ziehen sowie sie ability zum Schieben, Neigen, Heben und Fallenlassen zu einem vielseitigen und zuverlässigen Gerät zu machen. Die linearen Betätigungselemente von RS Pro bieten eine Vielzahl von Lastfähigkeiten, Hublängen und Geschwindigkeiten. Die linearen Betätigungselemente von RS Pro verfügen außerdem über einen Endschalter, der verhindert, dass das Gerät brennt oder den Motor abstürzt, sobald die maximale Hublänge erreicht ist, und gewährleisten so ein länger anhaltendes Gerät mit minimalem Wartungsaufwand. Eigenschaften und Vorteile • Eingangsspannung: 12 V dc • Schutzart IP65 • Umgebungstemperatur bei Betrieb: ±25 °C bis +65 °C. • Max. Last: 2500 N (Druck) / 2500 N (Zug) • Aluminiumgrau • Leise und dennoch leistungsstark • Positionsschalter mit Vorwahl • Minimale Betriebskosten • Energiesparend Anwendungen • Möbelanwendungen • Anwendungen für die häusliche Pflege • in industriellen Anwendungen Wie funktionieren Linearantriebe? Ein Linearantrieb ist ein Gerät, das sich in einer linearen Bewegung (gerade Linie) zwischen zwei Punkten bewegt. Ein Linearantrieb (ELA) wandelt die von einem Elektromotor erzeugte Energie in ein Drehmoment um, das dann einen Mechanismus bewegt. Das Steuerungssystem eines Linearantriebs kann über verschiedene Methoden gesteuert werden. In diesem Fall erfolgt die Steuerung elektrisch. Wo würden Sie einen Linearantrieb verwenden? Linearantriebe können für viele allgemeine industrielle oder spezifische Anwendungen verwendet werden. Sie sind in der Lage, mit hohen Lastkapazitäten, hohen Betriebsgeschwindigkeiten und ästhetisch gestalteten Systemen zu arbeiten. Linearantriebe werden in Werkzeugmaschinen, Industriemaschinen, Büro- oder Heimautomatisierung sowie in Solar-Tracking-Systemen eingesetzt. Warum sollte ein elektrischer Linearantrieb verwendet werden? Wenn Sie ein einfaches Gerät benötigen, das eine glatte, genaue und sichere Bewegung auf kleinerem Raum ermöglicht, ist ein elektrischer Linearantrieb ideal. Im Gegensatz zu einem hydraulischen Betätigungselement, das flüssige Hochdruckventile und -pumpen benötigt, verwendet ein elektrischer Linearantrieb einen Gleichstrommotor, der die Gesamtkosten senkt und gleichzeitig ein ungiftiges und energieeffizienteres Betätigungselement bietet. Mit einem linearen Betätigungselement können Sie auch eine bessere Steuerung des Geräts bei minimalem Betriebsgeräusch erreichen. Sind Linearantriebe wasserdicht? Linearantriebe werden durch Gehäuse mit unterschiedlichen IP-Ebenen geschützt. Eine niedrigere IP-Schutzart wie IP54 sorgt für Schutz vor Staub, während IP66 auch Schutz vor Flüssigkeiten gewährleistet, wodurch sie ideal für den Einsatz im Freien sind. Bitte beachten: Diese Betätigungselemente sollten nur in Kombination mit der passenden Steuereinheit und dem Handgerät verwendet werden. Details finden Sie im Datenblatt für Electric Actuator Cross Referenz zu Controller und Handgerät
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
300mm
Last max.:
2000N
Eingangsspannung:
24V dc
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
7.6mm/s
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: elektro-zylinder 2000n, elektro zylinder, elektrozylinder hub 300, 1774513, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, RS PRO, LD202440G4300C11P09, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,15*
€ 527,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,73*
€ 467,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,01*
€ 440,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,55*
€ 423,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.