Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steuerung für elektrischen Antrieb 1- Ausgänge 230V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steuerung für elektrischen Antrieb 1- Ausgänge 230V ac
RS PRO Steuerung für elektrischen Antrieb 1- Ausgänge 230V ac
RS PRO Steuerung für elektrischen Antrieb 1- Ausgänge 230V ac
RS PRO Steuerung für elektrischen Antrieb 1- Ausgänge 230V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1774524
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1774524
EAN/GTIN:
     5059045044413
Suchbegriffe:
1774524
Mechanische Kraftübertragung
Elektrische Antriebe
Linearantrieb-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Spannung = 230V ac

RS PRO-Controller für elektrischenDer RS PRO elektrische Stellgliedregler ist ein kompakter Schaltkasten für Stellglieder. Der Controller Box kann maximal 1 Stellglied antreiben. Für den Transformator ist eine Eingangsspannung von 230 VAC 50 Hz erforderlich, und die Ausgangsspannung beträgt 24 VDC. Es ist weiß in Farbe.Eigenschaften und Vorteile• Schutzklasse I • Die Kabellänge beträgt 3000 mmAnwendungen• Automobilindustrie • Haushaltsgeräten • Industrielle AnlagenZertifizierungen• CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Spannung:
230V ac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.