Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Modul Thyristormodul 64A TO-240AA 1600V 1.6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775357
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD56-16IO1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
On-State Strom durchschnittlich = 64A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 1.6kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 100mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 92 x 20.8 x 30mm
Betriebstemperatur max. = +125 °CmA

Bauelement mit UL-Zulassung. Thyristor- und Diodenmodul Serie MCD, IXYS. Thyristor in Reihe mit einer Diode für 50/60 Hz Netzspannungs-Gleichrichter. Gehäuse mit Keramik-Grundplatte mit direkter Kupferverbindung (DCB)
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
64A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
1.6kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
100mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
92 x 20.8 x 30mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °CmA
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, Thyristormodul, diodenmodul ixys, diodenmodul, 1775357, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, MCD5616IO1B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 34,18*
1
€ 6,90*
ab € 22,00*
€ 37,96*
1
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 43,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 1.230,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.