Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1.8nF ±5% / 630V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1775447
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
C3216C0G2J182J115AA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1.8nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.15mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.15mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C
TDK Serie 1206 Typ C. MLCC-Kondensatoren der Serie TDK 1206 C (Mehrschicht-Keramikkondensator) Diese MLCC-Kondensatoren sind mit ihrer monolithischen Struktur für eine überlegene mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit für verschiedene kommerzielle Anwendungen geeignet, von Stromversorgungsschaltungen bis hin zu LED-Displays. Diese MLCCs sind bekannt für ihre niedrige ESL und ausgezeichnete Frequenzcharakteristik, die eine Schaltung Design, die eng an theoretische Werte. Zusammensetzung:. Der Chip-Kondensator der C-Serie verfügt über mehrere dielektrische Materialschichten, ein dielektrisches Material der Klasse II, das für Anwendungen mit höherer Kapazität mit perfekter Schichttechnik geeignet ist und die präzise Platzierung von Dielektrikum- und Elektrodenschichten sowie die Multilayer-Technologie gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile. Kapazitätswerte liegen zwischen 0,5 pF und 100 μF auf der Basis des dielektrischen Materials Niedrige ESL und ausgezeichnete Frequenzcharakteristik Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR Hochtemperaturbereich von -55°C bis 85°C. Nennspannung: 4 V bis 50 V Keine Polarität. Anwendungen. Bauteile der Serie 1206 sind von Handelsqualität für allgemeine Anwendungen wie: Allgemeine elektronische Geräte Mobiles Kommunikationsgerät Stromversorgungskreis Büroautomatisierung TV LED-Anzeigen Server PCs Notebooks. Serie 1206. C0G (NP0) ist die beliebteste Formulierung der "temperaturkompensierenden" Keramikwerkstoffe der EIA-Klasse I X7R-Formulierungen werden als "temperaturbeständige" Keramik bezeichnet und fallen in Materialien der EIA-Klasse II Y5V-Formulierungen sind für den allgemeinen Gebrauch in einem begrenzten Temperaturbereich bestimmt. Diese Eigenschaften machen Y5V ideal für Entkopplungsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.8nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.15mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.15mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd kondensator 5%
,
vielschicht keramikkondensator
,
keramikkondensator smd
,
1775447
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
TDK
,
C3216C0G2J182J115AA
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
2000
€ 6,90*
ab € 0,057*
€ 0,0718*
Lager 108
15000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0725*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,0863
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,0812
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück (
entspricht € 1.087,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen