Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics SPOT Fotodiode 970nm Si, THT Flaches Profil-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775561
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-SPOT-9DMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm
Gehäusetyp = Flaches Profil
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 3ns
Länge = 24.81mm
Höhe über Panel = 5mm
Spitzenphotosensibilität = 0.65A/W
Polarität = Umgekehrtns

Geteilte Fotodioden der Serie SPOT von OSI. Die Fotodioden der Serie SPOT mit gemeinsamem Substrat von OSI Optoelectronics sind in separate Bereiche unterteilt, wobei zwischen benachbarten Elementen ein gut definierter Spalt von 0,127 mm liegt. Die Fotodioden der Serie SPOT besitzen einen Spektralempfindlichkeitsbereich von 350–1100 nm; Kerb- oder Bandpassfilter können hinzugefügt werden, um spezifische Spektralempfindlichkeiten zu erreichen. Positionsinformationen können erhalten werden, wenn der Durchmesser des Lichtpunkts größer als der Abstand zwischen den Zellen ist. Hohe Genauigkeit Positionsauflösungen von besser als 0,1 μm Schnelle Ansprechzeiten, geeignet den Hochgeschwindigkeits- oder Impulsbetrieb Extrem niedriger Dunkelstrom Ausgezeichnetes Ansprechverhalten Hohe Stabilität über lange Zeiträume und große Temperaturänderungen Anwendungen umfassen: Ausrichtung von Werkzeugmaschinen, Positionsmessung, Strahlzentrierung, Oberflächenprofilierung und Zieleinstellung von Führungssystemen
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
970nm
Gehäusetyp:
Flaches Profil
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
3ns
Länge:
24.81mm
Höhe über Panel:
5mm
Spitzenphotosensibilität:
0.65A/W
Polarität:
Umgekehrtns
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 1775561, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PINSPOT9DMI, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 221,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,82*
€ 624,5358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 507,94*
€ 604,4486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 481,23*
€ 572,6637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,62*
€ 558,8478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 443,41*
€ 527,6579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.