Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics Photoconductive Fotodiode IR 970nm Si, SMD BNC-Gehäuse 1-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775562
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm
Gehäusetyp = BNC
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 1
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 24.77mm
Höhe über Panel = 26.16mm
Spitzenphotosensibilität = 0.65A/W
Polarität = Umgekehrt

Fotodioden der Serie Photoconductive von OSI. Bei der Serie Photoconductive von OSI Optoelectronics handelt es sich um planare diffuse Silizium-Fotodioden für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Empfindlichkeit. Durch ihren Spektralbereich (350–1100 nm) ist die Photoconductive-Serie geeignet für sichtbare Anwendungen und Anwendungen nahe am IR-Licht. Diese Universalfotodioden eignen sich für Anwendungen wie Impulsdetektoren, Strichcodelesegeräte, optische Fernsteuerungen, optische Kommunikation, medizintechnische Geräte und Lichtstärkemessung mit hoher Geschwindigkeit.. Merkmale der Serie Photoconductive: Hohe Empfindlichkeit Niedrige Kapazität Niedriger Dunkelstrom Großer Dynamikbereich
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
970nm
Gehäusetyp:
BNC
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
1
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
24.77mm
Höhe über Panel:
26.16mm
Spitzenphotosensibilität:
0.65A/W
Polarität:
Umgekehrt
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 1775562, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PIN10D, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 117,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,13*
€ 348,8247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,52*
€ 344,5288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,96*
€ 314,1124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,92*
€ 303,3548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,16*
€ 278,6504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.