Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics SPOT Fotodiode 970nm Si, THT TO5-Gehäuse 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775571
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-SPOT-4D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm
Gehäusetyp = TO5
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 5
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 8.255mm
Höhe über Panel = 3.61mm
Spitzenphotosensibilität = 0.65A/W
Regelanstiegszeit = 3ns

Geteilte Fotodioden der Serie SPOT von OSI. Die Fotodioden der Serie SPOT mit gemeinsamem Substrat von OSI Optoelectronics sind in separate Bereiche unterteilt, wobei zwischen benachbarten Elementen ein gut definierter Spalt von 0,127 mm liegt. Die Fotodioden der Serie SPOT besitzen einen Spektralempfindlichkeitsbereich von 350–1100 nm; Kerb- oder Bandpassfilter können hinzugefügt werden, um spezifische Spektralempfindlichkeiten zu erreichen. Positionsinformationen können erhalten werden, wenn der Durchmesser des Lichtpunkts größer als der Abstand zwischen den Zellen ist. Hohe Genauigkeit Positionsauflösungen von besser als 0,1 μm Schnelle Ansprechzeiten, geeignet den Hochgeschwindigkeits- oder Impulsbetrieb Extrem niedriger Dunkelstrom Ausgezeichnetes Ansprechverhalten Hohe Stabilität über lange Zeiträume und große Temperaturänderungen Anwendungen umfassen: Ausrichtung von Werkzeugmaschinen, Positionsmessung, Strahlzentrierung, Oberflächenprofilierung und Zieleinstellung von Führungssystemen
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
970nm
Gehäusetyp:
TO5
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
5
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
8.255mm
Höhe über Panel:
3.61mm
Spitzenphotosensibilität:
0.65A/W
Regelanstiegszeit:
3ns
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 1775571, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PINSPOT4D, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 48,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,73*
€ 362,6287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,19*
€ 356,0361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,41*
€ 318,2179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,66*
€ 314,9454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,10*
€ 289,289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.