Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik SMT-Antenne Chip 1dBi 9.5 x 2 x 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1776015
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7488910245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1776015
Passive Bauelemente
Antennen
SMT Antennen
Verstärkung = 1dBi
Abmessungen = 9.5 x 2 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 9.5mm
Breite = 2mm

Wurth Elektronik
Weitere Informationen:
Verstärkung:
1dBi
Abmessungen:
9.5 x 2 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
9.5mm
Breite:
2mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,48*
1 Tag
650
1
€ 14,99*
ab € 2,06*
€ 5,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,98*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 142,94*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 155,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.