Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ankerbolzen 8 x 75mm, Ø 10mm x 75mm Stärke 30 (Deep Embedment), 45 (Shallow Embedment) max.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ankerbolzen 8 x 75mm, Ø 10mm x 75mm Stärke 30 (Deep Embedment), 45 (Shallow Embedment) max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1776888
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1776888
EAN/GTIN:
     5059045044543
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen 8 x 80
Gewindegröße = 8 x 75mm
Typ = Ankerbolzen
Länge = 75mm
Befestigungslochdurchmesser = 10mm
Fixierungsstärke max. = 30 (Deep Embedment), 45 (Shallow Embedment)

Der Ankerbolzen ist ein selbstschneidender Anker zur Verwendung in einer Vielzahl von Grundmaterialien. Die Hinterschnittbewegung sorgt für eine formschlüssige Verankerung ohne Spreizkräfte. Die große Auswahl an Typen und Größen ermöglicht eine flexible Auswahl des richtigen Ankers entsprechend der Vorrichtungsdicke.Hinterschneidende Wirkung Schnelle und sichere Installation Ohne Spreizkräfte Durchsteckbefestigung Hochleistung Mechanische Galvanisierte mindestens 40 μm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
8 x 75mm
Typ:
Ankerbolzen
Länge:
75mm
Befestigungslochdurchmesser:
10mm
Fixierungsstärke max.:
30 (Deep Embedment), 45 (Shallow Embedment)
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, rs pro ankerbolzen, 1776888, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJJAB0608075G, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,6512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,08*
€ 27,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,58*
€ 26,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,55*
€ 25,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,22*
€ 24,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,78*
€ 23,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,28*
€ 19,37
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.