Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einschlaganker M8, Ø 10.0mm x 30mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einschlaganker M8, Ø 10.0mm x 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1776914
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1776914
EAN/GTIN:
     5059045044772
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m8
einschlaganker
Gewindegröße = M8
Typ = Einschlaganker
Länge = 30mm
Befestigungslochdurchmesser = 10.0mm

Ein Innengewinde-Buchsenanker zur Verwendung mit Bolzen oder Gewindestange beliebiger Länge. Lippenförmige Absenkung in Ankern kann unabhängig von der Löchertiefe exakt eingestellt werden und ist für Anwendungen in Beton und Hohlbaustoffen geeignet. Volle Ausdehnung kann durch die Verwendung des richtigen Einstellstempels für den Schulterbereich gewährleistet werden. Verformungskontrollierter Anker in verzinkter und gelb passivierter Ausführung erhältlich. Geeignet zur Verwendung in ungerissenem Beton zwischen C20/25 und C50/60.Innengewinde geeignet für Schrauben oder Gewindebolzen Feste Buchse zum Entfernen und Ersetzen der Vorrichtung
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Typ:
Einschlaganker
Länge:
30mm
Befestigungslochdurchmesser:
10.0mm
Weitere Suchbegriffe: 1776914, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJDBM08SH, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,98*
€ 23,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,94*
€ 23,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,79*
€ 22,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,35*
€ 20,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,06*
€ 20,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,08*
€ 16,76
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.