Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hohlwandbefestigungen Typ Rosetten-Hohlraumdübel, Ø 10mm L. 55mm, TORX , mit Linsenkopf-Schraube Nylon Blau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hohlwandbefestigungen Typ Rosetten-Hohlraumdübel, Ø 10mm L. 55mm, TORX , mit Linsenkopf-Schraube Nylon Blau
Artikel-Nr.:
     108EL-1777003
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1777003
EAN/GTIN:
     5059045045588
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Typ = Rosetten-Hohlraumdübel
Befestigungslochdurchmesser = 10mm
Länge = 55mm
Material = Nylon
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = TORX
Farbe = Blau
Materialstärke max. = 3mm
Materialstärke min. = 18mm

Eine Hohlraumbefestigung aus Nylon PA6 mit einem 30 % glasfaserverstärkten Gewinde und Flachkopfschraube oder einem Haken. Geeignet zur Verwendung mit Gipskarton, Faserplatten, Spanplatten und anderen Hohlraumsituationen. Die Rosettenbefestigung ist zur Verwendung in Gipskartonplatten und anderen Materialien vorgesehen, bei denen eine Befestigung in einem Hohlraum erforderlich ist. Mit einer Nylonhülse mit verstärkter Konusmutter mit Gewinde und einer 5-mm-Flachkopfschraube oder einem Haken. Die Schraube ist in Güteklasse 5,8 und hat eine mindestens 5 μm dicke Verzinkung und einen Torxantrieb T25. Die Rosette kann Temperaturen zwischen -40 °C und +80 °C widerstehen.
Weitere Informationen:
Typ:
Rosetten-Hohlraumdübel
Befestigungslochdurchmesser:
10mm
Länge:
55mm
Material:
Nylon
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
TORX
Farbe:
Blau
Materialstärke max.:
3mm
Materialstärke min.:
18mm
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel gewinde m10, hohlraumdübel, linsenkopfschraube torx, 1777003, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Rigips- und Hohlraum-Wandbefestigungen, RS PRO, FJBR05055, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Plasterboard & Cavity Wall Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,54*
€ 13,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,43*
€ 13,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,90*
€ 12,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,01*
€ 11,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,76*
€ 11,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,78*
€ 9,26
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.