Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schraubanker, Ø 8mm L. 24mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schraubanker, Ø 8mm L. 24mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1777027
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1777027
EAN/GTIN:
     5059045045793
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker
Befestigungslochdurchmesser = 8mm
Länge = 24mm
Materialstärke max. = 15mm
Materialstärke min. = 2mm

Die Ankernut ist eine synthetische Gummihülse mit einem Flanschkopf und einem Gewindeeinsatz aus Messing am gegenüberliegenden Ende. Sie werden hauptsächlich in hohlen Grundmaterialien eingesetzt, bei denen sich der Anker im Hohlraum ausdehnen kann. Längere Ankermuttern können in Vollmaterial verwendet werden, aber eine Mindesteinbettung von 40 mm muss gewährleistet werden. Typische Anwendungen: Abhängungen von Hohlbetonbohlen, Rohren, Gebläsekonvektoren, Kabelrinnen und Lüftungskanälen. Schellen und Halterungen aus Hohlblockwänden oder Lochziegelwänden, auch Befestigungen am Kastenprofil, Metallwinkel und Stahlblech
Weitere Informationen:
Befestigungslochdurchmesser:
8mm
Länge:
24mm
Materialstärke max.:
15mm
Materialstärke min.:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1777027, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Rigips- und Hohlraum-Wandbefestigungen, RS PRO, FJLNN03024, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Plasterboard & Cavity Wall Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,16*
€ 33,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,77*
€ 33,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,53*
€ 31,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,71*
€ 29,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,26*
€ 28,87
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,85*
€ 23,62
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.