Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode, 1650V / 3A, 2-Pin SOD-64


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1777610
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BY228TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode
diode sod 323
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SOD-64
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 20µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

Gleichrichter Standard Recovery, 2 A bis 10 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SOD-64
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
20µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: 1777610, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BY228TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,225*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,37729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.050,825*
€ 1.250,48175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.037,975*
€ 1.235,19025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.000,875*
€ 1.191,04125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 974,375*
€ 1.159,50625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 943,225*
€ 1.122,43775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.