Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silfox Wärmeleitpad, 20W/m·K, Keramik Aluminium Oxid, Stärke 2mm, 25 x 21mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1777795
Hersteller:
     Silfox
Herst.-Nr.:
     SL-002-AL20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 2mm
Abmessungen = 25 x 21mm
Dicke = 2mm
Länge = 25mm
Breite = 21mm
Wärmeleitfähigkeit = 20W/m·K
Material = Keramik Aluminium Oxid
Betriebstemperatur max. = +1400°C
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +1400 °C

Aluminiumoxid SL-Isolatoren. Mit Bohrung außer Modell SL018AL20, das nicht für eine Schraubmontage, sondern für eine Montage mit Befestigungsklammer entwickelt wurde. Aluminiumkeramik, die härter als alle Metalllegierungen ist, ist ein außergewöhnliches Material, das eine außerordentliche Leistung in einer sehr breiten Palette von Applikationen ermöglicht. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter. Hohe Beständigkeit gegenüber Reibung, Abrieb und Kompression.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
25 x 21mm
Dicke:
2mm
Länge:
25mm
Breite:
21mm
Wärmeleitfähigkeit:
20W/m·K
Material:
Keramik Aluminium Oxid
Betriebstemperatur max.:
+1400°C
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +1400 °C
Weitere Suchbegriffe: 1777795, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Silfox, SL002AL20, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.