Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung F / 30A 6.3 x 32mm 250V ac Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1778038
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1778038
EAN/GTIN:
     5059045046592
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 30A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = AFE

Flinke Glasrohrsicherung, 0,25–30 A, 6,3 x 32 mm
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
AFE
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 1778038, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, UCAFE30A250V(PF), Fuses, Cartridge Fuses, Fuses & Circuit Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,32494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,33*
€ 255,0527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,98*
€ 253,4462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,69*
€ 242,3911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,96*
€ 234,3824
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 185,38*
€ 220,6022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,47*
€ 193,3393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.