Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung F / 10A 6.3 x 32mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1778051
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1778051
EAN/GTIN:
     5059045046714
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 10A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = ABE

Flinke Keramikrohrsicherung, 8–10 A, 6,3 x 32 mm
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
ABE
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 1778051, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, UCABE10A250V(PF), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,49684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,75*
€ 381,6925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,11*
€ 380,9309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,05*
€ 365,3895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,49*
€ 355,2031
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 281,27*
€ 334,7113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,42*
€ 295,6198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.