Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung F / 5A 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1778138
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1778138
EAN/GTIN:
     5059045047308
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 5A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = GFE

Flinke Glasrohrsicherung, 0,5–20 A, 5 x 20 mm
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
GFE
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 1778138, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, UCGFE5A250V(PF), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,95*
€ 33,2605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.