Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner PNP, Push-Pull Faseroptik Verstärker Kabel 4-Draht 2 (Long Range) ms, 200 (High Speed) μs, 5 (Extra Long


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Banner PNP, Push-Pull Faseroptik Verstärker Kabel 4-Draht 2 (Long Range) ms, 200 (High Speed) μs, 5 (Extra Long
Banner PNP, Push-Pull Faseroptik Verstärker Kabel 4-Draht 2 (Long Range) ms, 200 (High Speed) μs, 5 (Extra Long
Artikel-Nr.:
     108EL-1778702
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     DF-G1-KS-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1778702
Automation
Sensoren
Faseroptische Sensoren
Ausgangstyp = PNP, Push-Pull
Anschlusstyp = Kabel
Lichtquelle = Rote LED
Anschluss = 4-Draht
Leistungsaufnahme = 960 mW
IP Schutzart = IP50
Gehäusematerial = Thermoplast
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 86.9mm
Breite = 10mm
Tiefe = 31.5mm

DF-G1 Faserverstärker mit Zweifach-AnzeigeReichweite: Abhängig von der Faser: Eingang 18–30 V dcAusgang: 1 PNP mit E/A-Verbindungs-Kommunikation: 1 PNPKabel 2 m (6,5 ft)
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
PNP, Push-Pull
Anschlusstyp:
Kabel
Lichtquelle:
Rote LED
Anschluss:
4-Draht
Leistungsaufnahme:
960 mW
IP Schutzart:
IP50
Gehäusematerial:
Thermoplast
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
86.9mm
Breite:
10mm
Tiefe:
31.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.