Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner PNP, Push-Pull Faseroptik Verstärker M8-Steckverbinder M8-QD-Verbinder 2 (Long Range) ms, 200 (High Speed) μs, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Banner PNP, Push-Pull Faseroptik Verstärker M8-Steckverbinder M8-QD-Verbinder 2 (Long Range) ms, 200 (High Speed) μs, 5
Banner PNP, Push-Pull Faseroptik Verstärker M8-Steckverbinder M8-QD-Verbinder 2 (Long Range) ms, 200 (High Speed) μs, 5
Artikel-Nr.:
     108EL-1778703
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     DF-G1-KS-Q7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
faseroptik steckverbinder
Ausgangstyp = PNP, Push-Pull
Anschlusstyp = M8-Steckverbinder
Lichtquelle = Rote LED
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Leistungsaufnahme = 960 mW
IP Schutzart = IP50
Gehäusematerial = Thermoplast
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 86.3mm
Schnittstelle = IO-Linkmm
Abmessungen = 86,3 x 10 x 31,5 mmmm

DF-G1 Faserverstärker mit Zweifach-AnzeigeReichweite: Abhängig von der Faser Eingang 18–30 V dcAusgang: 1 PNP mit E/A-Verbindungs-Kommunikation: 1 PNPM8 Pico-Steckverbinder: 4-polig
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
PNP, Push-Pull
Anschlusstyp:
M8-Steckverbinder
Lichtquelle:
Rote LED
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Leistungsaufnahme:
960 mW
IP Schutzart:
IP50
Gehäusematerial:
Thermoplast
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
86.3mm
Schnittstelle:
IO-Linkmm
Abmessungen:
86,3 x 10 x 31,5 mmmm
Weitere Suchbegriffe: 1778703, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Banner, DFG1KSQ7, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.