Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner PNP Faseroptik Verstärker 1100 mm Kabel 4-Draht 10 (Super High Speed) μs, 1000 (Long Range) μs, 15 (High


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Banner PNP Faseroptik Verstärker 1100 mm Kabel 4-Draht 10 (Super High Speed) μs, 1000 (Long Range) μs, 15 (High
Banner PNP Faseroptik Verstärker 1100 mm Kabel 4-Draht 10 (Super High Speed) μs, 1000 (Long Range) μs, 15 (High
Artikel-Nr.:
     108EL-1778708
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     DF-G2-PS-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1778708
Automation
Sensoren
Faseroptische Sensoren
Erfassungsbereich = 1100 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschlusstyp = Kabel
Lichtquelle = Rote LED
Anschluss = 4-Draht
Leistungsaufnahme = 960 mW
IP Schutzart = IP50
Gehäusematerial = Thermoplast
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 86.9mm
Breite = 10mm
Montagetyp = DIN-Hutschiene

DF-G2 Red Beam Hochgeschwindigkeits-Faserverstärker mit Zweifach-AnzeigeReichweite: Abhängig von der Faser Eingang 10–30 V dcAusgänge: 1 PNPVerbindung: Pico M8 4-poliger integrierter Stecker
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
1100 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschlusstyp:
Kabel
Lichtquelle:
Rote LED
Anschluss:
4-Draht
Leistungsaufnahme:
960 mW
IP Schutzart:
IP50
Gehäusematerial:
Thermoplast
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
86.9mm
Breite:
10mm
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.