Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner PNP, Push-Pull Faseroptik Verstärker 3000 mm Kabel 4-Draht 1000 (Schnell) μs, 2 (Standard) ms, 24 (Extra Long


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Banner PNP, Push-Pull Faseroptik Verstärker 3000 mm Kabel 4-Draht 1000 (Schnell) μs, 2 (Standard) ms, 24 (Extra Long
Banner PNP, Push-Pull Faseroptik Verstärker 3000 mm Kabel 4-Draht 1000 (Schnell) μs, 2 (Standard) ms, 24 (Extra Long
Artikel-Nr.:
     108EL-1778711
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     DF-G3-KD-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1778711
Automation
Sensoren
Faseroptische Sensoren
Erfassungsbereich = 3000 mm
Ausgangstyp = PNP, Push-Pull
Anschlusstyp = Kabel
Lichtquelle = Rote LED
Anschluss = 4-Draht
Leistungsaufnahme = 960 mW
IP Schutzart = IP50
Gehäusematerial = Thermoplast
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 86.9mm
Breite = 10mm
Abmessungen = 86,9 x 10 x 31,5 mm

DF-G3 Red Beam Hochleistungs-Faserverstärker mit Zweifach-AnzeigeReichweite: Abhängig von der Faser Eingang 10–30 V dcAusgang: 1 PNP mit E/A-Verbindungs-Kommunikation: 1 PNP4-adriges PVC-Kabel, 2 m
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
3000 mm
Ausgangstyp:
PNP, Push-Pull
Anschlusstyp:
Kabel
Lichtquelle:
Rote LED
Anschluss:
4-Draht
Leistungsaufnahme:
960 mW
IP Schutzart:
IP50
Gehäusematerial:
Thermoplast
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
86.9mm
Breite:
10mm
Abmessungen:
86,9 x 10 x 31,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,87*
€ 409,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.