Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner PNP Faseroptik Verstärker 3000 mm M8-Steckverbinder M8 5-polig 1000 (Schnell) μs, 2 (Standard) ms, 24 (Extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Banner PNP Faseroptik Verstärker 3000 mm M8-Steckverbinder M8 5-polig 1000 (Schnell) μs, 2 (Standard) ms, 24 (Extra
Banner PNP Faseroptik Verstärker 3000 mm M8-Steckverbinder M8 5-polig 1000 (Schnell) μs, 2 (Standard) ms, 24 (Extra
Artikel-Nr.:
     108EL-1778714
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     DF-G3-PD-Q7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
faseroptik steckverbinder
Erfassungsbereich = 3000 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschlusstyp = M8-Steckverbinder
Lichtquelle = Rote LED
Anschluss = M8 5-polig
Leistungsaufnahme = 840 mW
IP Schutzart = IP50
Gehäusematerial = Thermoplast
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 86.3mm
Breite = 10mm
Betriebstemperatur max. = +55°C

DF-G3 Red Beam Hochleistungs-Faserverstärker mit Zweifach-AnzeigeReichweite: Abhängig von der FaserEingang: 10–30 V dcAusgänge: 2 PNPVerbindung: Pico M8 5-poliger integrierter Stecker
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
3000 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschlusstyp:
M8-Steckverbinder
Lichtquelle:
Rote LED
Anschluss:
M8 5-polig
Leistungsaufnahme:
840 mW
IP Schutzart:
IP50
Gehäusematerial:
Thermoplast
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
86.3mm
Breite:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 1778714, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Banner, DFG3PDQ7, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.