Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RA6120 Direktstarter 3-phasig 7,5 kW, 690 V ac / 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens SIRIUS 3RA6120 Direktstarter 3-phasig 7,5 kW, 690 V ac / 12 A
Siemens SIRIUS 3RA6120 Direktstarter 3-phasig 7,5 kW, 690 V ac / 12 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1778922
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA6120-2DB33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktabzweiger
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
Leistung = 7,5 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 690 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 12 A
IP Schutzart = IP20
Anzahl der Pole = 3
Gesamtlänge = 45mm
Gesamtbreite = 165mm
Gesamttiefe = 137.5mm

SIRIUS Compact Lastabgang, DOL-Starter 690 V, 24 V AC/DC, 50–60 Hz, 3–12 A, Anschluss Hauptstromkreis: Steckeinheit, ohne Anschlussklemmen, Anschluss Hilfsstromkreis: Federanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
690 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
12 A
IP Schutzart:
IP20
Anzahl der Pole:
3
Gesamtlänge:
45mm
Gesamtbreite:
165mm
Gesamttiefe:
137.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1778922, Automation, Elektromotoren, Siemens, 3RA61202DB33, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,84*
€ 369,49*
Frei Haus
ab € 333,19*
€ 369,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 341,37*
€ 379,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 332,32*
€ 383,12*
Frei Haus
ab € 349,14*
€ 389,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,08*
€ 414,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,32*
€ 395,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA61202DB32
ab € 340,71*
Ähnlich
Siemens
3RA62502DB33
ab € 598,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.