Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG SCR Sicherheitsrelais, 24V dc, 1-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 3 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779024
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     SCR ON4-W22-3.6-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 1
Sicherheitskontakte = 3
Funktion = Zweihandsteuerung
Hilfsschalter = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Konfigurierbar = Ja
Serie = SCRmm
Länge = 22.5mm

Sicherheitsrelais Bernstein AGDas Bernstein AG 3-NO 24-V-dc-SCR-Relais ist in einem schlanken Polyamid-Gehäuse aus DIN-Schiene untergebracht. Das SCR-Relais dient zur Überwachung der richtigen Position und des zuverlässigen Betriebs von Eingängen von Sicherheitssensoren oder Sicherheitsschalterkontakten.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Abmessungen: 22,5 mm x 14,5 mm x 9 mm • Rückkopplungsschleife mit überwachtem/automatischem Reset • LED-Anzeige für Ausgangsstatus und Netzversorgung • überwachter Start durch auswählbares externes Überbrückungskabel • Keine kurzzeitige Sicherheit • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 55 °C. • Terminal mitAnwendungen• Industrielle Automatisierung • Druckempfindliche Matten • GatesZertifizierungen• CCF • cULus-gelistet • DIN EN 60947-5-1 • DIN VDE 0160 • DIN VDE 0660 Teil 200 • DIN VDE 46228 • EN ISO 13849-1 • Schutzart IP20 DIN VDE 0470 Teil 1 • Schutzart IP40 DIN VDE 0470 Teil 1 • Leistungsstufe e, Kat.3 • TUV
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
1
Sicherheitskontakte:
3
Funktion:
Zweihandsteuerung
Hilfsschalter:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Konfigurierbar:
Ja
Serie:
SCRmm
Länge:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, schutztürwächter, 1779024, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Bernstein AG, SCRON4W2236S, Relays, Safety Relays, Relays & Signal Conditioning
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,52*
€ 200,61*
Frei Haus
ab € 187,90*
€ 209,79*
€ 6,90*
ab € 189,91*
€ 214,73*
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 216,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,97*
€ 223,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.