Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO MT-6600 Multifunktionsprüfgerät Phase-zu-Erde autom.RCD Test Ohne Auslösung 1000V RCD Rampentest 1000V max.


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO MT-6600 Multifunktionsprüfgerät Phase-zu-Erde autom.RCD Test Ohne Auslösung 1000V RCD Rampentest 1000V max.
RS PRO MT-6600 Multifunktionsprüfgerät Phase-zu-Erde autom.RCD Test Ohne Auslösung 1000V RCD Rampentest 1000V max.
RS PRO MT-6600 Multifunktionsprüfgerät Phase-zu-Erde autom.RCD Test Ohne Auslösung 1000V RCD Rampentest 1000V max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1779342
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1779342
EAN/GTIN:
     5059044051283
Suchbegriffe:
FI-Tester
fi-tester
Schleifenimpedanz-Prüfart = Phase-zu-Erde
Automatischer RCD Test = Ja
Modellnummer = MT-6600
Ohne Auslösung = Ja
Isolationsprüfspannung = 1000V
Spannungsmessung max. = 1000V
Schnittstellentyp = Bluetooth
Durchgangsprüfstrom = 1mA
IP Schutzart = IP67
Durchgangswiderstand max. = 2000Ω

RS Pro MT-6600 Elektrischer Tester und Bluetooth-Strommesszange Dieses exklusive 2-teilige Kit aus unserer bewährten und äußerst zuverlässigen RS PRO-Serie umfasst den RS PRO-Multifunktions-Elektrotester sowie die RS PRO Bluetooth-Strommesszange. Diese beiden Geräte sind von wesentlicher Bedeutung, um die Sicherheit elektrischer Anlagen im häuslichen, gewerblichen und industriellen Umfeld zu überprüfen. Dieses hocheffiziente Kit bietet einen multifunktionalen elektrischen Prüfsatz, der Elemente eines Spannungsprüfers, eines Durchgangsprüfers, eines Widerstandsprüfers und mehr in einem handlichen Kit vereint. Beide Geräte verfügen über eine Durable Tragetasche, die die Geräte sicher aufbewahrt und geschützt hält, wenn sie nicht verwendet werden. Unsere Testgeräte sind sicher, einfach zu bedienen und unkompliziert. Jeder unserer Tester ist kalibriert erhältlich und die perfekte Lösung für die Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende Wartung. Das Set enthält: (144-5338) 144-5338 - RS PRO Multifunktions-Elektrotester Neu: Der Elektroprüfer von RS Pro. Ein brillanter Prüfer, ideal für den Einsatz an Motoren, Generatoren, Kabeln oder Schaltanlagen. Dieser Elektroprüfer wurde entwickelt, um eine ganze Reihe von multifunktionalen Tests durchzuführen, alle Tasten fühlen sich solide an – ein echtes Zeichen für Qualität, des Bildschirms ist klar und die Funktionen sind einfach zu verstehen. Der RS PRO ist MT-6600 ein robuster Multifunktions-Installationstester mit einem 3,5″ TFT-Farb-LCD-Display, das Isolationswiderstand, Erdungswiderstand, Schleifenimpedanz, Spannung, RCD, PFG und PSC-Prüfung bietet. Dieses Gerät eignet sich perfekt für Isolationsprüfungen und stellt sicher, dass die feste Verdrahtung sicher und korrekt installiert ist. Die schnelle Abtastrate und die Zweifach-Anzeige, die klaren Symbole und der außergewöhnlich weite Blickwinkel sorgen für einfache und sichere Messwerte. Eigenschaften und Vorteile • Multifunktionsprüfer • TFT-LCD-Farbdisplay mit 320 x 240 Pixel, 3,5 Zoll • Schnelle Schleifenmessung mit hohem Strom • Variabler RCD/FI-Strommodus für kundenspezifische Einstellungen • PASS/FAIL-Anzeige für RCD/FI-Prüfungen • Selektive Spannungsmessung zwischen L-N, L-PE und N-PE • Unterstützt SD-Speicher, USB und Bluetooth-Schnittstelle • Interner Speicher • Das Safe Earth Volt Touchpad erkennt angehobene Erdspannungen über 50 V und weist auf potenzielle Gefahrensituationen hin • Schlanke Tastköpfe mit Prüfschalter • Für die einfache, stets verlässliche und genaue Kompensation von Testleitungen und Netzkabeln Informationen zu Anwendungen Multifunktionale elektrische Tester, auch MFT genannt, sind ein wichtiges Gerät zur Prüfung von elektrischen Stromkreisen. Sie werden typischerweise in kommerziellen, häuslichen und elektrischen Testanwendungen eingesetzt. (162-4455) 162-4455 - RS PRO Bluetooth-Strommesszange Diese RS Pro Strommesszange ist ein ausgezeichnetes elektrisches Prüfwerkzeug, das ein einfaches digitales Multimeter mit einem Stromsensor kombiniert. Es bietet Advanced Power Features, Phasendrehung, Gesamtklirrfaktor und ermöglicht eine vollständig professionelle Leistungsmessanwendung mit ausgezeichneter Leistung. Das Gerät verfügt außerdem über eine integrierte Bluetooth-Funktion zum Streamen von Daten auf mobilen Geräten wie Mobiltelefonen oder einem Tablet, die jederzeit eine einfache Datenerfassung und -analyse ermöglicht. Bluetooth-Adapter Das Clip-Messgerät verwendet eine energiesparende Bluetooth v 4.0-Wireless-Technologie zur Übertragung der Echtzeitdaten. Sie können die HF-Kommunikation verwenden, um eine Verbindung zu Android- oder Apple Geräten herzustellen. Eigenschaften und Vorteile • Sicherheitskategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V • Maximaler Wechselstrom: 600 A ac • Aktive Hintergrundbeleuchtung mit großer weißer LED-Anzeige • Digitalanzeige mit 10.000 Digits • analoges Balkendiagramm mit 50 Segmenten • 100 kOhm Widerstand möglich • Hochfrequente Unterdrückung • Peak Hold • Min. Max. Halten • Datenprotokollierung von bis zu 9.999 Datensätzen • Automatische Speicherung von bis zu 1000 Speichern Häufig gestellte Fragen Welche Batterien werden benötigt? Die RS Pro 155B-Stromzange mit Bluetooth-Konnektivität erfordert 1,5 V AAA (x 6) Alkali-Mangan-Batterien. Der RS Pro Multifunktions-Installationsprüfer benötigt entweder 1,2 V AA NiMH-Akku oder 1,5 V AA Alkali-Mangan Wie hoch ist die IP-Schutzart? Die IP-Schutzart bezieht sich auf das Schutzniveau, das das Gehäuse des Geräts bietet. Die erste Zahl bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen wie Staub, während die zweite Ziffer sich auf Flüssigkeit bezieht. Je höher die IP-Schutzart, desto höher ist das Schutzniveau. • Die Strommesszange hat die Schutzart IP67 und bietet Schutz vor Staubeintritt und Wasser. • Das Multifunktions-Prüfgerät verfügt über IP65 und bietet Schutz vor Staubeintritt und Feuchtigkeit. Warum elektrische Prüfgeräte von RS PRO wählen? Unsere Prüfgeräte ist so konzipiert, dass sie sicher und einfach zu bedienen sind. Jeder unserer Prüfer ist kalibriert erhältlich und ist die perfekte Lösung für die Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende Wartung.
Weitere Informationen:
Schleifenimpedanz-Prüfart:
Phase-zu-Erde
Automatischer RCD Test:
Ja
Modellnummer:
MT-6600
Ohne Auslösung:
Ja
Isolationsprüfspannung:
1000V
Spannungsmessung max.:
1000V
Schnittstellentyp:
Bluetooth
Durchgangsprüfstrom:
1mA
IP Schutzart:
IP67
Durchgangswiderstand max.:
2000Ω
Weitere Suchbegriffe: 1779342, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionsprüfgeräte, RS PRO, RSMT6600155B, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multifunction Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,41*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 1.081,67*
€ 1.287,19
pro Kit
ab 2 Kits
€ 1.071,92*
€ 1.275,58
pro Kit
ab 5 Kits
€ 1.025,41*
€ 1.220,24
pro Kit
ab 10 Kits
€ 952,06*
€ 1.132,95
pro Kit
ab 500 Kits
€ 917,41*
€ 1.091,72
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.