Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klimagerät 1300W / 11500BTU/h 410m³/h R290, 421 x 405 x 790mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klimagerät 1300W / 11500BTU/h 410m³/h R290, 421 x 405 x 790mm
RS PRO Klimagerät 1300W / 11500BTU/h 410m³/h R290, 421 x 405 x 790mm
RS PRO Klimagerät 1300W / 11500BTU/h 410m³/h R290, 421 x 405 x 790mm
RS PRO Klimagerät 1300W / 11500BTU/h 410m³/h R290, 421 x 405 x 790mm
RS PRO Klimagerät 1300W / 11500BTU/h 410m³/h R290, 421 x 405 x 790mm
RS PRO Klimagerät 1300W / 11500BTU/h 410m³/h R290, 421 x 405 x 790mm
RS PRO Klimagerät 1300W / 11500BTU/h 410m³/h R290, 421 x 405 x 790mm
RS PRO Klimagerät 1300W / 11500BTU/h 410m³/h R290, 421 x 405 x 790mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1779572
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1779572
EAN/GTIN:
     5059044112663
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Typ der Einheit = Tragbares Klimagerät
Luftdurchsatz = 410m³/h
Kühlmitteltyp = R290
Wassertankkapazität = 3.5L
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt, Typ G - UK 3-pin
Versorgungsspannung = 230 V ac
Leistung = 1300W
Abmessungen = 421 x 405 x 790mm
Montage = Tragbar
Tiefe = 405mm
Höhe = 790mm
Breite = 421mm

RS Pro KlimaanlageneinheitDie RS Pro Klimaeinheit ist eine schlanke, tragbare Montageeinheit. Dieses Gerät hat eine Kühlleistung von 11.500 BTU und ist perfekt für Kühl- oder Heizräume. Es ist ideal für größere Räume zu Hause oder am Arbeitsplatz. Mit Hilfe seiner Räder kann der Benutzer ihn einfach dorthin bewegen, wo er ihn am meisten benötigt.Eigenschaften und VorteileLuftdurchsatz von 410 m3/h Kältemitteltyp R290 Wassertank Kapazität von 3,5 ltr Die Versorgungsspannung beträgt 230 V Die Eingangsleistung von 1300 W Abmessungen: 421 mm x 405 mm x 790 mmAnwendungenGeräte- und Serverräume Fabriken und Lagerhäuser Medizin und KrankenhäuserZertifizierungenCE-zertifiziert ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Typ der Einheit:
Tragbares Klimagerät
Luftdurchsatz:
410m³/h
Kühlmitteltyp:
R290
Wassertankkapazität:
3.5L
Steckertyp:
Typ F - Schutzkontakt, Typ G - UK 3-pin
Versorgungsspannung:
230 V ac
Leistung:
1300W
Abmessungen:
421 x 405 x 790mm
Montage:
Tragbar
Tiefe:
405mm
Höhe:
790mm
Breite:
421mm
Weitere Suchbegriffe: 1779572, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Klimageräte, RS PRO, EAT0011RC, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Air Conditioning Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 770,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,35*
€ 1.097,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,11*
€ 1.085,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,29*
€ 1.035,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,38*
€ 959,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,30*
€ 916,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.