Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip VFC/FVC Spannung/Frequenz Wandler, Spannung, 100kHz, 0.05 %FSR @ 10 kHz, Single, SOIC, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779726
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC9400COD
EAN/GTIN:
     5059045473466
Suchbegriffe:
1779726
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Funktion = VFC/FVC
Wandler-Typ = Spannung
Endfrequenz = 100kHz
Linearitätsfehler = 0.05 %FSR @ 10 kHz
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 8 → 15 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±4 to ±7.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 8.65 x 3.9 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 8.65mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Weitere Informationen:
Wandler-Funktion:
VFC/FVC
Wandler-Typ:
Spannung
Endfrequenz:
100kHz
Linearitätsfehler:
0.05 %FSR @ 10 kHz
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
8 → 15 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±4 to ±7.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
8.65 x 3.9 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
8.65mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,20*
€ 10,75*
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 14,43*
1 Tag
66
€ 14,99*
ab € 9,31*
€ 16,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.