Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Taktpuffer LVDS Taktpuffer Differential LVDS, 1-Input QFN, 16-Pin Differential


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779801
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89833ALMG
EAN/GTIN:
     5059045476757
Suchbegriffe:
1779801
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = LVDS
Logikfunktion = Taktpuffer
Eingangssignal-Typ = Differential
Logik-Ausgangspegel = LVDS
Betriebsart = Differential
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.8mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.8mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CGHz

Der SY89833AL ist eine Version des 1:4 Fan-Out-Puffers SY89833L mit 3,3 V, hoher Geschwindigkeit, 2 GHz differentieller LVDS (Low Voltage Differential Swing) mit geringerem Rauschen. Innerhalb des Bauelements wird ein Laufzeitversatz von weniger als 20 ps über der Versorgungsspannung und Temperatur garantiert. Der Differenzial-Eingangspuffer hat ein einzigartiges Design des internen Abschlusses, das über einen VT-Pin den Zugriff auf das Abschlussnetzwerk ermöglicht. Dank dieses Merkmals kann das Bauelement problemlos mit verschiedenen Logikstandards zusammenarbeiten. Eine VREF-AC-Referenz für AC-gekoppelte Anwendungen ist im Lieferumfang enthalten.Garantiertes AC-Betriebsverhalten über Temperatur und Spannung: Durchsatz DC bis >2,0 GHz <470 ps Laufzeit (IN-zu-Q) <20 ps Laufzeitversatz innerhalb des Bauelements <190 ps Anstiegs-/Abfallzeit Ausgelegt auf extrem geringen Jitter: 195 fs RMS-Phasenjitter (typ.) Einzigartiger Eingangsabschluss und VT-Pin für DC- und AC-gekoppelte Eingänge Hochgeschwindigkeits-LVDS-Ausgänge 3,3-V-Netzteilfunktion Industrieller Temperaturbereich: -40°C bis +85 °C Verfügbar in 16-poligem (3 mm x 3 mm) QFN-Gehäuse
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVDS
Logikfunktion:
Taktpuffer
Eingangssignal-Typ:
Differential
Logik-Ausgangspegel:
LVDS
Betriebsart:
Differential
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.8mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.8mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CGHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.