| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1780059 Herst.-Nr.: 2230215 EAN/GTIN: 3390430006206 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Rückflussverhinderer Zur Verwendung mit = CA9C FF 3/4 Zoll
Der CA9C ist ein Rückflussverhinderer zum Schutz von Trinkwassersystemen (öffentliche oder private Hauptanlage). Ein Rückflussverhinderer ist eine Sanitäreinrichtung, die in der Lage ist, den Rückfluss von verschmutztem Wasser in das Wassersystem zu stoppen. Der CA9C ist mit 2 Rückschlagventilen ausgestattet, die durch eine mit der Atmosphäre verbundene Zone getrennt sind. Im Falle eines Druckverlustes vor dem Ventil oder eines Überdrucks hinter dem Ventil (mit undichtem zweiten Rückschlagventil) entlädt sich der CA9C durch Entlüftung der mittleren Zone in die Atmosphäre, wodurch ein Rückfluss von verunreinigtem Wasser im Gerät verhindert wird. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Rückflussverhinderer | Zur Verwendung mit: | CA9C FF 3/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1780059, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Wasserhahn-Armaturen, Watts, 2230215, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Tap Fittings |
| | |
| |