| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1780072 Herst.-Nr.: 003633 EAN/GTIN: 3152980036337 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Verteiler Gewindegröße 1 = 3/4Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 2 = Stecknippel Fitting Typ 3 = Buchse Gewindegröße 3 = 3/4Zoll Material = Messing
Einlass Stecker 3/4 Zoll – Auslass Stecker 1/2 Zoll mit verklebten Ventilen – Ende Buchse 3/4 Zoll Körper Ø 27. Platz 50 mm. Innen Innengewinde 1/2 Zoll. Verklebter Ventilausgang Außengewinde 1/2 Zoll, mit Umkehrbeständigkeit Warm-/Kaltwasser. Geprüft bei 10 bar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Kompression | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Verteiler | Gewindegröße 1: | 3/4Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Fitting Typ 2: | Stecknippel | Fitting Typ 3: | Buchse | Gewindegröße 3: | 3/4Zoll | Material: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |