Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 800V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 800V Schraubmontage 1.1V GBPC-A 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1780912
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC3508A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC-A
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 28.6 x 28.6 x 7.7mm
Höhe = 7.7mm

UL E54214. Brückengleichrichter Vishay Serie VS-GBPC35. Eine Serie von extrem kompakten, gekapselten Einphasen-Brückengleichrichtern für effizienten und zuverlässigen Betrieb. Sie sind für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen und Messtechnikanwendungen vorgesehen. Universelle 3-polige Anschlussklemmen: Aufsteckbar, umwickeln oder löten Gehäuse mit hoher Wärmeleitfähigkeit, elektrisch isoliertes Gehäuse Symbol mit positiver Polarität auf dem Kunststoffgehäuse geformt Mittenlochbefestigung Glaspassivierte Diodenchips Ausgezeichnetes Leistungs-/Volumenverhältnis Vernickelte Anschlussklemmen lötbar mit bleifreiem (Pb) Lot; Lötlegierung Sn/Ag/Cu (SAC305); Lot Temperatur: 260 °C bis 275 °C. Kabelausführung erhältlich zugelassen gemäß UL E300359 Entwickelt und qualifiziert für Industrie- und Verbraucherebene
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC-A
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
28.6 x 28.6 x 7.7mm
Höhe:
7.7mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1780912, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGBPC3508A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.