Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 25MHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, ±30ppm, 18pF, B. 3.2mm, H. 1mm, L. 5mm, Nahtschweißung, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1781911
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     405I35D25M00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 25MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = Nahtschweißung
Pinanzahl = 4
Länge = 5mm
Breite = 3.2mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 5 x 3.2 x 1mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 50Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C

CTS verfügt über eine Vielzahl von Quarz(XTAL)-Produkte, die in mehreren Gehäusetypen und Frequenzen verfügbar sind. Perfekte Quarzlösungen, egal ob Sie ein neues Design mit kritischen Spezifikationen starten oder ob Sie lediglich eine zuverlässige Quelle für eine bestehende Anwendung benötigen. Erhältlich in Glas- oder Nahtdichtungspaketen mit einer Größe von nur 1,6 mm x 1,2 mm.Hochwertige Quarzresonatoren Grund- und 3. Oberton-Quarzdesigns Preiswertes kleines Keramikgehäuse mit Abmessungen bis 1,6 mm x 1,2 mm Enge Stabilitätsoptionen: lediglich ±10 ppm, -30 °C bis +85 °C Betriebstemperaturbereich Echtzeituhr-Referenz bei 32,768 kHz [Schwinggabel-Quarzdesign], Modelle TF-Typ Betriebstemperaturen –40 °C bis +150°C Alte Metallgehäuse verfügbar: HC-49/U, HC-49/US, HC-49/US-SM
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
25MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
Nahtschweißung
Pinanzahl:
4
Länge:
5mm
Breite:
3.2mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
5 x 3.2 x 1mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
50Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 1781911, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, CTS, 405I35D25M00000, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,47*
2 Tage
756
1
€ 14,99*
ab € 0,363*
€ 0,644*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.