Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS Oszillator,Takt, 64MHz, ±50ppm, HCMOS, TTL, SMD, 4-Pin, 3V dc, 3.6V dc, Oberflächenmontage, 7 x 5 x 1.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1782688
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     CB3LV-3I-64M0000
EAN/GTIN:
     5059045288763
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = Takt
Ausgangsfrequenz = 64MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = HCMOS, TTLV dc
Montageart = OberflächenmontageV dc
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 5mm
Länge = 7mm
Abmessungen = 7 x 5 x 1.8mm

Taktoszillatoren sind das Herzstück der Frequenzregelungsprodukte. Egal, ob Sie einen einfachen Referenztakt benötigen oder ein unternehmenskritisches System entwickeln, wir haben die richtigen Quarzoszillatoren. In Packungen von lediglich 2,5 mm x 2,0mm erhältlich.Phasenrauscharme Grund- und 3. Oberton-Quarzdesigns Ultraniedriges Phasenrauschen und Jitter: lediglich -170 dBc/Hz, bis 22 fs Standardausgangsausführungen – HCMOS, LVPECL und LVDS Optionen mit hoher Frequenz verfügbar – bis zu 1000 MHz Preiswertes kleines Gehäuse mit Abmessungen bis 2,5 mm x 2,0 mm Echtzeituhr-Referenz bei 32,768 kHz mit ultra-niedriger Stromoption verfügbar [max. 10 μA] Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Optionen mit hoher Zuverlässigkeit/COTS/hoher Temperatur [bis zu +200 °C] Beständigkeit gegen extreme Temperaturen [von –55 °C bis +125 °C], Stöße und Vibrationen
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Takt
Ausgangsfrequenz:
64MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
HCMOS, TTLV dc
Montageart:
OberflächenmontageV dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
5mm
Länge:
7mm
Abmessungen:
7 x 5 x 1.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1782688, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, CTS, CB3LV3I64M0000, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.