Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Empfänger, 850nm Rund 10ns, 2-polig THT, Push-In Anschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom LWL-Empfänger, 850nm Rund 10ns, 2-polig THT, Push-In Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1782983
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     SP000063866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Polymerfaserkabel
Steckerform = Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm
Regelanstiegszeit = 10ns
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = THT
Abmessungen = 5.5 x 5.5 x 9mm
Steckertyp = Einsteck-Anschluss
Höhe über Panel = 9mm
Länge = 5.5mm
Breite = 5.5mm

Kunststofffasergeräte Serie SFH-xxx. Die Kunststoff-LWL-Geräte der Serie SFH von Avago Technologies bestehen aus Sender und Empfänger für optische Datenübertragung mit POF. Zu den verfügbaren Artikeln innerhalb der Serie gehören LED-Sender und Fotodioden, Fototransistoren und integrierte Lösungen (TTL-kompatibel) als Empfänger. Das Kunststoff-Steckverbindergehäuse der Version V lässt kein Übersprechen zu und bietet störungsfreie Übertragung aus einem lichtundurchlässigen Gehäuse. Das transparente Polymergehäuse verfügt über eine Öffnung zum Einführen eines 2,2 mm Faserendes. Sender und Empfänger können flexibel positioniert werden, und das Kunststoff-Steckverbindergehäuse der Version V ist automatisch einsetzbar und wellenlötbar. Die Serie SFH bietet mit ihrem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis 85 °C, einer 650 nm Leuchtdiode (LED) und Si-Detektoren hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Linearität ohne Anforderungen an die Abisolierlänge der Fasern.. Für zahlreiche Anwendungen geeignet, einschließlich: Industrielle Elektronik Elektronische Hausgeräte Leistungselektronik Optische Netze Medizinische Instrumente
Weitere Informationen:
Steckerform:
Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
850nm
Regelanstiegszeit:
10ns
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
5.5 x 5.5 x 9mm
Steckertyp:
Einsteck-Anschluss
Höhe über Panel:
9mm
Länge:
5.5mm
Breite:
5.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1782983, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, SP000063866, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 7,1149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.444,34*
€ 1.718,7646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.443,41*
€ 1.717,6579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.435,63*
€ 1.708,3997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.429,96*
€ 1.701,6524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.422,98*
€ 1.693,3462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.