Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Simplex Steckverbinder
>
Artikel
Broadcom HFBR LWL-Steckverbinder, POF, Simplex, 1mm, Grau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1783031
Hersteller:
Broadcom
Herst.-Nr.:
HFBR-4503Z
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Polymerfaserkabel
Simplex Steckverbinder
lwl steckverbinder
Serie = HFBR
Anschlusstyp = POF
Simplex / Duplex = Simplex
Fasergröße = 1mm
Manteldurchmesser = 2.2mm
Farbe = Grau
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
1 mm POF Steckverbinder (Kunststoff-Lichtwellenleiter). Steckverbinder für 1 mm-Kunststoff-LWL. Kompatibel mit HP-Sendern und -Empfängern. Einzelner Stecker (Simplex) in 2 Konfigurationen lieferbar: rastend und nicht rastend Zweifachstecker (Duplex) Stecker für 2-adrige Kabel rastend
Weitere Informationen:
Serie:
HFBR
Anschlusstyp:
POF
Simplex / Duplex:
Simplex
Fasergröße:
1mm
Manteldurchmesser:
2.2mm
Farbe:
Grau
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Lichtwellenleiter Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1783031
,
Steckverbinder
,
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
,
Lichtwellenleiter Steckverbinder
,
Broadcom
,
HFBR4503Z
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Fibre Optic Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,62*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,51724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,44*
€ 428,9236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,68*
€ 418,4992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,54*
€ 369,5426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,09*
€ 353,5371
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 286,08*
€ 340,4352
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 280,58*
€ 333,8902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,62*
€ 307,7578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen