Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HFBR LWL-Steckverbinder, POF, Simplex, 1mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1783032
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-4513Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Polymerfaserkabel
Simplex Steckverbinder
lwl steckverbinder
Serie = HFBR
Anschlusstyp = POF
Simplex / Duplex = Simplex
Fasergröße = 1mm
Manteldurchmesser = 2.2mm
Farbe = Blau
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kunststoff-Lichtwellenleiter-Steckverbinder Serie HFBR-0500. Eine Serie von Kunststoff-Lichtwellenleiter-Steckverbindern und Zubehör, um die Serie Versatile Link von Lichtwellenleitersendern und -empfängern von Avago Technologies zu ergänzen.
Weitere Informationen:
Serie:
HFBR
Anschlusstyp:
POF
Simplex / Duplex:
Simplex
Fasergröße:
1mm
Manteldurchmesser:
2.2mm
Farbe:
Blau
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1783032, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, Broadcom, HFBR4513Z, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,77*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 2,18*
1 Tag
91668
1
€ 14,99*
ab € 0,628*
€ 2,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 385,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-4597Z
ab € 400,58*
Zubehör
Broadcom
HFBR-EUS100Z
ab € 109,41*
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS100Z
ab € 77,30*
Zubehör
Broadcom
HFBR-4593Z
ab € 3,95*
Zubehör
Fibre & Data Industries
FDPF 4001 EH (100M)
ab € 85,64*
Zubehör
Fibre & Data Industries
FDPF 4001 EH
ab € 16,02*
Zubehör
Omron
E39-F4
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.