Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HFBR LWL-Steckverbinder, POF, Simplex, 1mm, Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1783033
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-4511Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Polymerfaserkabel
Simplex Steckverbinder
lwl steckverbinder
Serie = HFBR
Anschlusstyp = POF
Simplex / Duplex = Simplex
Fasergröße = 1mm
Einfügedämpfung = 2.8dB
Farbe = Blau
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kunststoff-Lichtwellenleiter-Steckverbinder Serie HFBR-0500. Eine Serie von Kunststoff-Lichtwellenleiter-Steckverbindern und Zubehör, um die Serie Versatile Link von Lichtwellenleitersendern und -empfängern von Avago Technologies zu ergänzen.
Weitere Informationen:
Serie:
HFBR
Anschlusstyp:
POF
Simplex / Duplex:
Simplex
Fasergröße:
1mm
Einfügedämpfung:
2.8dB
Farbe:
Blau
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1783033, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, Broadcom, HFBR4511Z, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,58736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 404,02*
€ 480,7838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,20*
€ 469,098
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 370,66*
€ 441,0854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,80*
€ 400,792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,07*
€ 385,6433
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 313,27*
€ 372,7913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,68*
€ 349,4792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.