Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, MSOP, 400ns SMD 32K x 8 bit, 32k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, MSOP, 400ns SMD 32K x 8 bit, 32k x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1784007
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC256-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 256kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = MSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Datenerhalt = 200Jahr

Serieller EEPROM 24AA256/24FC256/24LC256 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
MSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1784007, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC256IMS, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.